Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, lemon/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, lemon/blau
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, lemon/blau
Artikel-Nr.:
     C1175-11162500
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11162500
EAN/GTIN:
     4008110416465
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Universalpatrone. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: M-Feder. Farbe des Schaftes: lemon/blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen lose
Ausführung der Feder:
M-Feder
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
lemon/blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38332*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,59583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,20332*
€ 31,18195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,58332*
€ 30,44415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,39332*
€ 29,02805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,05332*
€ 28,62345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,11332*
€ 27,50485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,38332*
€ 21,87615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.