Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, blau/neon, Lose Ware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, blau/neon, Lose Ware
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, blau/neon, Lose Ware
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, blau/neon, Lose Ware
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, blau/neon, Lose Ware
Artikel-Nr.:
     C1175-11162492
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11162492
EAN/GTIN:
     4008110416441
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Universalpatrone, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. Clip: Metall, metallic. Ausführung der Feder: M-Feder. Farbe des Schaftes: blau/neon.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen lose
Farbe des Clips:
metallic
Ausführung der Feder:
M-Feder
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
blau/neon
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35332*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,58833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,18332*
€ 31,15815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,55332*
€ 30,40845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,37332*
€ 29,00425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,02332*
€ 28,58775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,09332*
€ 27,48105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35332*
€ 21,84045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.