Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, schwarz/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, schwarz/weiß
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, schwarz/weiß
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-11162476
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11162476
EAN/GTIN:
     4008110416403
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Universalpatrone. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: M-Feder. Farbe des Schaftes: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen lose
Ausführung der Feder:
M-Feder
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
schwarz/weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18666*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,59333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58666*
€ 16,16813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,70666*
€ 15,12093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12666*
€ 14,43073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,95666*
€ 14,22843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18666*
€ 10,93213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.