Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Colorspan weiß 25St


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Colorspan weiß 25St
Schnellhefter A4 Colorspan weiß 25St
Schnellhefter A4 Colorspan weiß 25St
Artikel-Nr.:
     C1175-11159696
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11159696
EAN/GTIN:
     4008110414423
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Schnellhefter A4 Colorspan weiß 25St. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Werkstoff: Colorspan-Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 270 x 318 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 Colorspan weiß 25St
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
270
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.