Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Kopfspirale, nein, 60 g/qm, A7, kariert, 50 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Notizblock, Kopfspirale, nein, 60 g/qm, A7, kariert, 50 Blatt
Notizblock, Kopfspirale, nein, 60 g/qm, A7, kariert, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     690-656991020
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     110734
EAN/GTIN:
     4008110110738
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Kopfspirale. Lochung: nein. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: A7. Kariert. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Kopfspirale
Lochung:
nein
Papierformat:
A7
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Block
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,48*
1
pro Block
€ 6,78*
ab € 0,27*
€ 0,50*
8 Tage
74
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,50*
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,51*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Block
€ 0,47*
€ 0,56
pro Block
ab 50 Block
€ 0,38*
€ 0,45
pro Block
ab 100 Block
€ 0,37*
€ 0,44
pro Block
ab 500 Block
€ 0,34*
€ 0,40
pro Block
ab 1000 Block
€ 0,31*
€ 0,37
pro Block
ab 2500000 Block
€ 0,26*
€ 0,31
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Block
Mindestbestellmenge: 10 Block ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.