Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111115302 Herst.-Nr.: 110734 EAN/GTIN: 4008110110738 |
| |
|
| | |
| Herlitz Notizblock DIN A7 kariert 50 Bl. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notizblock | Papierformat: | DIN A7 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 70 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Bindung: | Spiralbindung | Farbe des Papiers: | weiß | Farbe des Einbandes: | rot | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, herlitz notizblock din a7 kariert, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notiz, Notizblöcke, Notizbücher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 0,24* | € 0,45* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Block | € 5,49* | ab € 0,26* | € 0,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 0,25* | € 0,50* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 0,27* | € 0,52* | | | | | | | | 10 | | pro Block | € 4,00* | ab € 0,32* | € 0,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|