Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Karton gefaltet dunkelblau intensiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Karton gefaltet dunkelblau intensiv
Schnellhefter A4 Karton gefaltet dunkelblau intensiv
Schnellhefter A4 Karton gefaltet dunkelblau intensiv
Artikel-Nr.:
     C1175-11036969
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11036969
EAN/GTIN:
     4008110385860
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Schnellhefter A4 Karton gefaltet dunkelblau intensiv. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Intensivfarbe, gebrauchsfertig gefaltet. Werkstoff: Manilakarton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/m². Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 263 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 Karton gefaltet dunkelblau intensiv
Farbe:
dunkelblau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
gebrauchsfertig gefaltet
Breite:
263
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
240
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.