Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, minze/lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, minze/lila
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, minze/lila
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, minze/lila
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, minze/lila
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, minze/lila
Artikel-Nr.:
     C1175-10999811
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10999811
EAN/GTIN:
     4008110380681
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Universalpatrone. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: L-Feder. Farbe des Schaftes: minze/lila.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schulfüllhalter my.pen L-Feder
Farbe des Clips:
metallic
Ausführung der Feder:
L-Feder
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
minze/lila (neu)
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.