Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, schwarz/weiß
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, schwarz/weiß
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, schwarz/weiß
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-10999803
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10999803
EAN/GTIN:
     4008110380674
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Universalpatrone. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: L-Feder. Farbe des Schaftes: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schulfüllhalter my.pen L-Feder
Ausführung der Feder:
L-Feder
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
schwarz/weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.