Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, farbig sortiert
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-10999720
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10999720
EAN/GTIN:
     4008110380728
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Universalpatrone. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: L-Feder. Farbe des Schaftes: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schulfüllhalter my.pen L-Feder
Ausführung der Feder:
L-Feder
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.