Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 5 mm, schwarz
Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-10845360
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10845360
EAN/GTIN:
     4008110316499
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Permanentmarker. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest, lichtbeständig. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Material des Schaftes: Aluminium. Farbe des Schaftes: grau. Strichstärke: 1 bis 5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grau
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Strichstärke:
1 bis 5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,669*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.