Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file protect A5 hoch 8cm blau, PP-Kunststoffb./Papier hgr besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file protect A5 hoch 8cm blau, PP-Kunststoffb./Papier hgr besch.
Ordner maX.file protect A5 hoch 8cm blau, PP-Kunststoffb./Papier hgr besch.
Ordner maX.file protect A5 hoch 8cm blau, PP-Kunststoffb./Papier hgr besch.
Ordner maX.file protect A5 hoch 8cm blau, PP-Kunststoffb./Papier hgr besch.
Artikel-Nr.:
     C1175-10842326
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842326
EAN/GTIN:
     4008110313825
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file protect A5 hoch 8cm blau. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo. S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H): 220 x 230 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: blau/blau. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PP-Ordner
Höhe:
230
Farbe des Rückens:
blau
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file protect A5 hoch 8cm blau
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo
Breite:
220
Verwendung für Papierformate:
A5
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S80
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau beschichtet
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.