| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-10842276 Herst.-Nr.: 10842276 EAN/GTIN: 4008110313726 |
| |
|
| | |
| Doppelordner maX.file protect A4 7cm blau. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. 2 Mechaniken für Ablage A5quer, Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. S70, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: 2 x A5quer. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 70 mm. Farbe/Farbe des Rückens: blau/blau. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Doppelordner | Höhe: | 318 | Farbe des Rückens: | blau | Artikelbezeichnung: | Doppelordner maX.file protect A4 7cm blau | Farbe: | blau | Zertifikate und Zulassungen: | LGA-Qualitätszertifikat | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 70 | Beschreibung der Besonderheiten: | Rückenprägung: Herlitz-Wirbel | Breite: | 285 | Verwendung für Papierformate: | 2 x A5quer | Garantie gewährt: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | S70 | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung außen: | PP-Kunststoffbezug | Material der Kaschierung innen: | Papier hellgrau beschichtet | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| |