Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez grün 100er, Manilakarton, 190 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennstreifen Trapez grün 100er, Manilakarton, 190 g/qm
Trennstreifen Trapez grün 100er, Manilakarton, 190 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10838225
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10838225
EAN/GTIN:
     4008110311029
Suchbegriffe:
Trapeztrennstreifen
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennstreifen Trapez grün 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 190 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich. Größe (B x H): 230 x 120 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: grün. Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Trennstreifen
Höhe:
120
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Trennstreifen Trapez grün 100er
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
2er-Lochung
Werkstoff:
Manilakarton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
diverse Schreibgeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich
Breite:
230
Flächenmasse des Papiers:
190
Verpackung:
eingeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.