Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild maX.file SK Hänge 5cm weiß 10er, lang/schmal, 36 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerrückenschild maX.file SK Hänge 5cm weiß 10er, lang/schmal, 36 x 290 mm
Ordnerrückenschild maX.file SK Hänge 5cm weiß 10er, lang/schmal, 36 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10834232
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834232
EAN/GTIN:
     4008110308104
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend Hänge 5cm weiß 10er. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Klebemasse lösungsmittelfrei. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Griffloch vorhanden. Format des Schildes: lang/schmal. Für Hängeordner 5cm. Größe (B x H): 36 x 290 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend Hänge 5cm weiß 10er
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
diverse Schreibgeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
für Hängeordner 5cm
Breite des Schilds:
36
Format des Schildes:
lang/schmal
Höhe des Schildes:
290
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.