Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-331230 Herst.-Nr.: 10834133 EAN/GTIN: 4008110307961 |
| |
|
| | |
| Flipchart-Papier, Flipchartblock. Farbe: weiß, Weißegrad CIE 149 +/-2. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier, FSC Mix-zertifiziert. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Lochung: 6-fach. Kopfgeleimt. Perforiert. Größe (B x H): 68 x 99cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: blanko/blanko. Anzahl der Blätter: 20 Blatt. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Flipchartblock 68 x 99cm 20Blatt blanko/blanko 80g/m2 | Farbe: | weiß | Lochung: | 6-fach | Anzahl der Blätter: | 20 | Breite: | 68 | Höhe: | 2 | Ausführung der Rückseiten-Lineatur: | blanko | Ausführung der Vorderseiten-Lineatur: | blanko | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier, FSC Mix | Flächenmasse des Papiers: | 80 | perforiert: | Ja | Länge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,28* | € 6,93* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 19,20* | € 32,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 22,8404* | € 37,3704* | | | | | 11 Tage | | | 0,2 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,90* | € 37,82* | | | | | | | | 0,2 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 102,78* | € 141,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|