Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox A4 PP transluzent grau 4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox A4 PP transluzent grau 4cm
Heftbox A4 PP transluzent grau 4cm
Artikel-Nr.:
     C1175-10722528
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10722528
EAN/GTIN:
     4008110261126
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Heftbox A4 PP transluzent grau 4cm. Werkstoff: PP. Max. Aufbewahrungsmenge: 40. 2 Gummizüge, Rückenbreite 4cm. Verwendung für Papiergrößen: A4. Farbe/Motiv: transluzent grau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftbox
Artikelbezeichnung:
Heftbox A4 PP transluzent grau 4cm
Farbe:
transluzent grau
Werkstoff:
PP
max. Aufbewahrungsmenge:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenbreite 4cm
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.