Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Rundspirale seitlich, mit Lochung, 70 g/qm, A5, kariert, 160 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, Rundspirale seitlich, mit Lochung, 70 g/qm, A5, kariert, 160 Blatt
Notizblock, Rundspirale seitlich, mit Lochung, 70 g/qm, A5, kariert, 160 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-10408458
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10408458
EAN/GTIN:
     4008110193052
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Rundspirale seitlich. Lochung: mit Lochung. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. 2 Motive. Papierformat: A5. Kariert. Farbe: farbig. Anzahl der Blätter: 160 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Ausführung der Bindung:
Rundspirale seitlich
Lochung:
mit Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
160
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Motive
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.