Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber, Druckmechanik, 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: tranzluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber, Druckmechanik, 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: tranzluzent
Kugelschreiber, Druckmechanik, 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: tranzluzent
Artikel-Nr.:
     C1175-10314979
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10314979
EAN/GTIN:
     4008110166063
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Einwegmine. Ausführung Mine: 1 mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tranzluzent.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
tranzluzent
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
1 mm
Typbezeichnung der Mine:
Einwegmine
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.