Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer, 39mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer, 39mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-10198612
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10198612
EAN/GTIN:
     4008110129181
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Bleistiftspitzer. Verwendung für Stiftdurchmesser: 39mm. Ausführung der Spitzerform: Rund. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Beschreibung der Besonderheiten: großer Spanfang. Größe (B x H x T): 40 x 48 x 40 mm. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Spitzers: farbig.
Weitere Informationen:
Höhe:
48
Tiefe:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
großer Spanfang
Breite:
40
Farbe des Spitzers:
farbig
Spitzenform:
spitz-lang
Verwendung für Stiftdurchmesser:
39mm
Material des Spitzers:
Kunststoff
Ausführung der Spitzerform:
Rund
Messer austauschbar:
Nein
Spitzer austauschbar:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.