Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose, grün, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbaudose, grün, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Geräteeinbaudose, grün, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-98770201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98770201
EAN/GTIN:
     4013902603978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose, 2-gang-box zum Geräteeinbau "British Standard", Schraubabstand 120,6mm (4 3/4 inch.), mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M32, stützholmfähig
Abmessungen: 86 x 146 x 60mm
Beigefügtes Zubehör: Erdungsschraube
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
grün
Breite:
86 mm
Ausführung:
Doppel
Halogenfrei:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme
Bauform:
Gerätedose
Innentiefe:
37 mm
Koppelbar:
nein
Länge:
146 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
10
Befestigung der Geräte:
schrauben
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 32 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
ja
Polzahl der Klemme:
1
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
ja
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
2
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, spelsberg geräteeinbaudose, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, Betoninstallationssystem, Betoninstallationssysteme, Beton, Betoneinbau, Betoninstallation, Betonkasten, Betondose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97443201
ab € 1,20*
Zubehör
Spelsberg
97443101
ab € 0,84*
Zubehör
Spelsberg
97413501
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
97415001
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
97412001
ab € 0,33*
Zubehör
Spelsberg
97810001
ab € 88,17*
Zubehör
Spelsberg
97811801
ab € 112,66*
Zubehör
Spelsberg
97812301
ab € 112,40*
Zubehör
Spelsberg
19599501
ab € 168,06*
Zubehör
Spelsberg
97410201
ab € 1,98*
Zubehör
Spelsberg
97915501
ab € 1,63*
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,132*
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,18144*
Zubehör
Spelsberg
97413001
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.