Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Geräte-Verbindungsdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97106501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97106501
EAN/GTIN:
     4013902190041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräte-Verbindungsdose, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar im Normabstand 71mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei, für Nagel- und Magnetbefestigung
Abmessungen: 71 x 71 x 68mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
sonstige
Breite:
71 mm
Ausführung:
Einzel
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
60 mm
Bestückung:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Koppelbar:
ja
Länge:
71 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
8
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
68 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 25 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
ja
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, spelsberg schalterdose, gerätedose unterputz, U 71, Geräteverbindungsdose, U71, Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Betoninstallation, Betondose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97953801
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953001
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953002
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953901
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0898*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0806*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0956*
Zubehör
Spelsberg
97911001
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97174801
ab € 0,96*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,48*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,44*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.