Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandauslassdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandauslassdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Wandauslassdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97056201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97056201
EAN/GTIN:
     4013902180202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wandauslassdose, zum Anschluss von Wandleuchten nach VDE 0100, mit Schraubloch für Leuchtenbefestigung, kombinierbar, Auslassöffnung vorne 35mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, 2-teilig, Verschlussdeckel weiß, 35mm Ø, als Auslass-Abdeckung
Abmessungen: 71 x 71 x 48mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentraldose:
nein
Geeignet für Einbaudose:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abox, abox, Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Betondose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97953001
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953002
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953801
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953901
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97911001
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97174801
ab € 0,96*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,48*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 15,96*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,44*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,27*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 83,83*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.