Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkapsel, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrkapsel, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Rohrkapsel, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97051801
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97051801
EAN/GTIN:
     4013902180103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Endtülle
Rohrkapsel, mit Unterteil, zur Aufnahme verschiedener Rohrdurchmesser, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 30°: 1, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M20, stützholmfähig
Abmessungen: 35 x 49 x 40mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentraldose:
nein
Geeignet für Einbaudose:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, endtülle m20, endtülle, Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97050001
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
97924201
ab € 0,133*
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,18144*
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.