Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, VDE, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, VDE, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, VDE, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-86650201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86650201
EAN/GTIN:
     4013902630974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Ausschlagmembranen, M16/M25, (1 rückseitig, 7 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102 Teil 12. Halogenfreies Gehäuse aus Spezialthermoplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik, Klemmenhalter frei positionierbar, orange, Verbindungskasten 5-polig 0,5-4mm², Abzweigkasten 5-polig 0,5-1,5mm², Anzahl der klemmbaren Leiter pro Pol: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 4²
Abmessungen: 100 x 100 x 70mm
Beigefügtes Zubehör: Deckelverliersicherung, Schraubanker, 4 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9-17mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
orange
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
70 mm
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme | Schraubklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Länge:
100 mm
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
E90
Einsatztemperatur:
-35 °C | 55 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Einführung von hinten:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: spelsberg abzweigdose ip66, abox, spelsberg abox, Lifeline, Verbindungskasten, Klemmenkasten, Verbindungsdose, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Brandschutzdose, Brandschutz, E30, E60, E90, Funktionserhalt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26061601
ab € 0,29*
Zubehör
Spelsberg
26062001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26062501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
22761601
ab € 1,74*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 2,15*
Zubehör
Spelsberg
86310001
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.