Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-79503001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79503001
EAN/GTIN:
     4013902890293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene gelocht 200mm
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, universelle Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben, Länge 216mm
Abmessungen: 35 x 216 x 22,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm | 22.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
216 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht, profilschiene, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.