Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsgehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungsgehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Sicherungsgehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-78130201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     78130201
EAN/GTIN:
     4013902965328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
NH-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 2 x NH 00-Sicherungsunterteil, montiert auf Montageplatte, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5-70mm², N-Klemme 2 x 50mm², 2 Kabelverschraubungen M40, 1 Kabelverschraubung M50, mit Isolierstopfen, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 300 x 450 x 132mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
132 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
2
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
NH-Sicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Sicherungsverteiler, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.