Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-75201101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     75201101
EAN/GTIN:
     4013902885787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse, Industrie Qualität, Geräte-Einbaufläche Zählerfeld nach DIN 43870-1, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen,
Abmessungen: 300 x 450 x 210mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
300 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
210 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
173 mm
Mit Tragschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, zählergehäuse spelsberg, zählergehäuse, Kunststoffgehäuse, Zählerkasten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
75200201
ab € 87,21*
Ähnlich
Spelsberg
75711001
ab € 164,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.