Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-74910501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74910501
EAN/GTIN:
     4013902404230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, zusätzlicher Anschlussraum unten 150mm mit 35mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, geeignet für Rundsteuerempfänger nach DIN 43861-2, für Zähler mit Drei-Punkt-Befestigung und einer Tiefe von max. 80mm
Abmessungen: 250 x 520 x 137mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
250 mm
Höhe:
520 mm
Tiefe:
137 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
91 mm
Mit Tragschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählergehäuse spelsberg, zählergehäuse, Kunststoffgehäuse, Zählerkasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.