Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-74901101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74901101
EAN/GTIN:
     4013902941308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben, mit 35mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, für Drehstromzähler
Abmessungen: 250 x 520 x 193mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
250 mm
Höhe:
520 mm
Tiefe:
193 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
163 mm
Mit Tragschiene:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.