Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, grau, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse, grau, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, halogenfrei
Leergehäuse, grau, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-73331001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73331001
EAN/GTIN:
     4013902575596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Kunststoff, zertifiziert durch DLG (Ammoniakbeständigkeit), Ui=1000V AC, Ui=1500V DC, für Kleinverteiler AK 14-56 zum individuellen Ausbau mit Normschienen oder Montageplatte, Kasten: Kunststoff, grau, Deckel: Polycarbonat, grau, oben metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen und / oder Doppelmembranstutzen, oben mit elastischen Einführungen DMS M20 vorbestückt
Abmessungen: 315 x 300 x 147mm
Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Schutzklasse:
II
Farbe:
grau
Breite:
315 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
147 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Einbautiefe:
122 mm
Anzahl der Reihen:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Anbaumöglichkeit:
ja
Innentiefe:
122 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Anzahl der Module:
0
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Nennstrom (In):
125 A
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Automatengehäuse, Flanschplatte, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Leergehäusedeckel, Universalgehäuse, Verbindungsdose, spelsberg leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse spelsberg, Verteiler, Feuchtraumverteiler, REG, REG-Verteiler, REG-Gehäuse, Installationsverteiler, Belüftungselement AIR, kleinverteiler elektro, Automatenkasten, Installationskleinverteiler, elektroverteiler außenbereich, kleinverteiler feuchtraum, elektrokleinverteiler, elektro kleinverteiler, kleinverteiler ap, kleinverteiler bestückt, elektro verteilerschrank aufputz, installationsverteiler aufputz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
73383701
ab € 12,01*
Zubehör
Spelsberg
73382801
ab € 7,41*
Zubehör
Spelsberg
73382001
ab € 7,36*
Zubehör
Spelsberg
73382101
ab € 7,41*
Zubehör
Spelsberg
73382201
ab € 7,36*
Zubehör
Spelsberg
73382901
ab € 11,51*
Zubehör
Spelsberg
73383801
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.