Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, DLG, UL-EU, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, DLG, UL-EU, halogenfrei
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, DLG, UL-EU, halogenfrei
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, DLG, UL-EU, halogenfrei
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, DLG, UL-EU, halogenfrei
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, DLG, UL-EU, halogenfrei
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, DLG, UL-EU, halogenfrei
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, DLG, UL-EU, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-72174501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72174501
EAN/GTIN:
     4013902646135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank ip66
schaltschrank
schaltschrank spelsberg
Schaltschrank-Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Tür: Polycarbonat.
Schwenkhebel zur Aufnahme von Profilhalbzylinder nach DIN 18252, mit transparenter Tür
Abmessungen: 400 x 500 x 226mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
226 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandmontage:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Mit Sichttür:
ja
Koppelbar:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für metrische Montage:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
43.3 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
245 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
50 N
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Freistehend:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
ja
Transparenter Deckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wandschaltschrank, Kompakt-Schaltschrank, Außeninstallation, Witterungsbeständig, ABB Gemini, Leergehäuse, Outdoor, groß, robust, witterungsbeständig und schlagfest, Outdoorkasten, Elektrogehäuse, wetterfest, Installationsgehäuse, wasserdicht, Schrank, Universalgehäuse, Aufputzgehäuse, IP66, Outdoorgehäuse, IP67, Industriegehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
72007501
ab € 24,42*
Zubehör
Spelsberg
72007601
ab € 27,57*
Zubehör
Spelsberg
72002001
ab € 6,06*
Zubehör
Spelsberg
72002101
ab € 7,29*
Zubehör
Spelsberg
26344001
ab € 21,31*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
72209301
ab € 9,83*
Zubehör
Spelsberg
72209101
ab € 9,83*
Zubehör
Spelsberg
72209801
ab € 27,56*
Zubehör
Spelsberg
72209201
ab € 9,78*
Zubehör
Spelsberg
72013201
ab € 57,54*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,3273*
Zubehör
Spelsberg
26041601
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.