Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox, sonstige, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbox, sonstige, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, halogenfrei
Kabelbox, sonstige, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, halogenfrei
Kabelbox, sonstige, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, halogenfrei
Kabelbox, sonstige, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, halogenfrei
Kabelbox, sonstige, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-58114202
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     58114202
EAN/GTIN:
     4013902669523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
kabelbox

BCS Kabelbox, BCS-Ladekabel bei Bedarf sicher verstauen im abschließbaren Gehäuse, UV- und witterungsbeständiges Material, für den geschützten Außenbereich mit IP54 und IK08, passendes Zubehör für jede BCS Smart und Pure

,
Abmessungen: 300 x 400 x 226mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fahrradladestation, Fahrrad-Ladestation, Fahrrad-Ladestationen, Fahrradladestationen, Ladestation Elektrofahrrad, Elektrofahrrad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.