Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten, Schutzart IP68, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten, Schutzart IP68, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP68, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP68, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-49280501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49280501
EAN/GTIN:
     4013902643295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, grau, mit 5 hochliegenden, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Typ Wago 221-413, max. Nennquerschnitt nach DIN EN 60998: 4mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 4mm² starr und 3 x 0,14 bis 4,0mm² flexibel
Abmessungen: 110 x 110 x 67mm
Beigefügtes Zubehör: 4 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9-16mm, 2 Verschlusstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, 1 Gießharzbeutel GHB3 mit Einfülltrichter
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Breite:
110 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
67 mm
Form:
rechteckig | quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme | Schraubklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Länge:
110 mm
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
9
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja | nein
Schutzart (IP):
IP68
Einführung von hinten:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
ja
Transparenter Deckel:
nein
Montage im Erdreich:
ja
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip 68, abox, spelsberg abox, vergießen, Schraubenlos, IP68, Wago 221, Erdreich, Überflutung, Außenbeleuchtung, IP68Box, Hensel WP 0202, Hensel WP 0402, Hensel WP 0404, Hensel WP 0604, Hensel WP 0606, Hensel WP 1006, abx, aox, Outdoor, Outdoorkasten, wasserdicht, Outdoorgehäuse, Dose, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
49250601
ab € 34,66*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.