Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, DLG, DNV, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, DLG, DNV, VDE, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, DLG, DNV, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-49040401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49040401
EAN/GTIN:
     4013902152339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2-16mm, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, grau, mit Schraubklemme, 5-polig-2,5/4mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)
Abmessungen: 93 x 93 x 55mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Breite:
93 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
55 mm
Form:
rechteckig | quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme | Schraubklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Länge:
93 mm
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja | nein
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Dosen Polycarbonat, PC-Dosen, Verbindungsdose, abzweigdose ip65, abox, abzweigdosen spelsberg, abx, aox, DNV, maritim, marine, boot, schiff, Klemmenkasten, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten, Kabelkasten, Feuchtraumabzweigdose, Verbindungskasten, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,78*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
84000201
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,33*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,75*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.