Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinbaudose, grün, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaleinbaudose, grün, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8464
Kanaleinbaudose, grün, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8464
Artikel-Nr.:
     C1173-37005501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     37005501
EAN/GTIN:
     4013902030071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), zum Einbau in Rehau Brüstungskanäle/Geräteeinbaukanäle
Abmessungen: 71 x 71 x 59mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
nein
Montageart der Dose:
Rückwand
Befestigungsspur:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, spelsberg geräteeinbaudose, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, Kanaldosen, Kanaldose, Installationskanal, Kanalinstallation
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
37005201
ab € 2,35*
Ähnlich
Spelsberg
37045001
ab € 2,39365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.