Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinbaudose, grün, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaleinbaudose, grün, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8464
Kanaleinbaudose, grün, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE 8464
Artikel-Nr.:
     C1173-37004701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     37004701
EAN/GTIN:
     4013902030040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), zum Einbau in Gewiss Brüstungskanäle/Geräteeinbaukanäle
Abmessungen: 71 x 71 x 51mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
nein
Montageart der Dose:
Rückwand
Befestigungsspur:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, spelsberg geräteeinbaudose, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, Kanaldosen, Kanaldose, Installationskanal, Kanalinstallation
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40365*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74365*
€ 4,45494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43365*
€ 4,08604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32365*
€ 3,95514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16365*
€ 3,76474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00365*
€ 3,57434
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40365*
€ 2,86034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.