Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Verbindungsdose, Schutzart IP54, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputz-Verbindungsdose, Schutzart IP54, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Unterputz-Verbindungsdose, Schutzart IP54, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-30640601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     30640601
EAN/GTIN:
     4013902020027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), mit selbstdichtenden Einführungsmembranen, mit separatem Putzausgleichsdeckel, grau, mit Schraubklemme 5-polig-2,5mm²
Abmessungen: 80 x 80 x 32mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Breite:
80 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
80 mm
Bestückung:
Klemme
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Innentiefe:
28 mm
Koppelbar:
nein
Länge:
80 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
5
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
nein
Tiefe:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Rohrarretierung:
nein
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
ja
Polzahl der Klemme:
5
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.