Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsstutzen, schwarz, lichtgrau, Schutzart IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belüftungsstutzen, schwarz, lichtgrau, Schutzart IP44
Belüftungsstutzen, schwarz, lichtgrau, Schutzart IP44
Artikel-Nr.:
     C1173-26242001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26242001
EAN/GTIN:
     4013902860029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsstopfen
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Belüftungsstopfen IP44 mit Labyrinthdichtung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, Durchfluss 100l/min. bei 0,1 bar Überdruck, thermoplastisches Elastomer, empfohlene Montage an den Gehäuseseiten links und rechts in verschiedenen Höhen (siehe Technischer Anhang-Schutz gegen Kondenswasser), für Wandstärken 1,5-4,5mm, grau
Abmessungen: 25,22 x 11,9 x 25,2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
0 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP44
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel, Kondenswasser, Kondensat, Stutzen, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.