Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M25, tiefschwarz, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M25, tiefschwarz, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M25, tiefschwarz, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26002501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26002501
EAN/GTIN:
     4013902932610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
doppelmembranstutzen spelsberg
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, schwarz, Dichtbereich 9-17mm
Abmessungen: 29,7 x 29,7 x 13,6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
9 mm | 16 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.