Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M20, lichtgrau, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M20, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M20, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     C1173-24742001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     24742001
EAN/GTIN:
     4013902011322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, ohne Gegenmutter, grau, Dichtbereich 6-12mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 30 x 30 x 36mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindelänge:
9 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Geschirmt:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Sechskant Eckmaß:
26.5 mm
Teilbare Verschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 mm | 12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung für Kabel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
24746301
ab € 10,91*
Ähnlich
Spelsberg
24741201
ab € 0,80*
Ähnlich
Spelsberg
24741601
ab € 1,04*
Ähnlich
Spelsberg
24742101
ab € 1,38*
Ähnlich
Spelsberg
24742501
ab € 1,38*
Ähnlich
Spelsberg
24743201
ab € 1,51*
Ähnlich
Spelsberg
24744001
ab € 3,78*
Ähnlich
Spelsberg
24745001
ab € 9,3132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.