Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M25, lichtgrau, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M25, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M25, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     3517B-95987543
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     24742501
EAN/GTIN:
     4013902011339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, ohne Gegenmutter, grau, Dichtbereich 9-16mm, Gewindelänge 11mm
Abmessungen: 31,5 x 31,5 x 44mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
28 mm
Gewindelänge:
11 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Geschirmt:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Sechskant Eckmaß:
31.5 mm
Teilbare Verschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 mm | 16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung für Kabel, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,38*
€ 2,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,4204*
€ 2,0904*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4266*
€ 2,1066*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
24746301
ab € 10,84*
Ähnlich
Spelsberg
24741201
ab € 0,80*
Ähnlich
Spelsberg
24741601
ab € 1,04*
Ähnlich
Spelsberg
24742001
ab € 1,33*
Ähnlich
Spelsberg
24742101
ab € 1,38*
Ähnlich
Spelsberg
24743201
ab € 1,54*
Ähnlich
Spelsberg
24744001
ab € 3,80*
Ähnlich
Spelsberg
24745001
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.