Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Artikel-Nr.:
     C1173-21646301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21646301
EAN/GTIN:
     4013902888047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Stufennippel, IP55, mit geschlossener Dichtungsmembran, abschneidbar in mehreren Stufen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4mm, grau, Dichtbereich 14-54mm
Abmessungen: 68 x 68 x 28mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
14 mm | 54 mm
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP55
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m63, Stufennippel, Stufenstopfen, Kunststoffnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.