Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Artikel-Nr.:
     4981-136513
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21643201
EAN/GTIN:
     4013902878758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Stufennippel, IP55, mit geschlossener Dichtungsmembran, abschneidbar in mehreren Stufen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4mm, grau, Dichtbereich 13-26,5mm
Abmessungen: 37 x 37 x 20mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
13 mm | 26.5 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP55
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stufennippel, Stufenstopfen, Kunststoffnippel, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3964*
€ 0,5164*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,65*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39248*
€ 0,65248*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3942*
€ 0,6542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3964*
€ 0,47172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 154,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.