Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Artikel-Nr.:
     C1173-21642501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21642501
EAN/GTIN:
     4013902859993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Stufennippel, IP55, mit geschlossener Dichtungsmembran, abschneidbar in mehreren Stufen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4mm, grau, Dichtbereich 5-21mm
Abmessungen: 30 x 30 x 19mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
5 mm | 21 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP55
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stufennippel, Stufenstopfen, Kunststoffnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59737*
€ 0,71087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.