Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-20302001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20302001
EAN/GTIN:
     4013902891825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg würgenippel m20
würgenippel m20
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 24 x 24 x 20mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
8 mm | 13.5 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 9 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Würgestopfen, Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.