Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand
Trennwand
Trennwand
Artikel-Nr.:
     C1173-19690901
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19690901
EAN/GTIN:
     4013902152896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennwand aus Isolierstoff inkl. Träger, geeignet zur Trennung von zwei Stromkreisen, für TK PS/PC 1309-8 und TK PS/PC 1809-8
Abmessungen: 2 x 87,8 x 73mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
3 mm
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Höhe:
74 mm
Tiefe:
88 mm
RAL-Nummer:
7035
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
94 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör spelsberg, gehäuse, zubehör, Montageplatte für Gehäuse, Abdeckung, Blende, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.