Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte, lichtgrau
Montageplatte, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1173-19410101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19410101
EAN/GTIN:
     4013902653423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
spelsberg montageplatte
Montageplatte aus Stahlblech, inkl. Befestigungsschrauben, zur Montage an Stago/van Geel Kabelrinnen, zur Aufnahme von Abox Abzweigkästen, Befestigungsabstand bis zu 130mm,
Abmessungen: 150 x 3 x 249mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
horizontal/vertikal
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Montageplatte aus Stahlblech, Montageplatte für Gehäuse, Stahlblech-Montageplatte, Stahl-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.