| |
|
| Artikel-Nr.: C1173-19303201 Herst.-Nr.: 19303201 EAN/GTIN: 4013902917853 |
| | |
|
| | |
| Kombistutzen zum Verbinden von Gehäusen, Polyethylen, grau, für Wandstärke 1,5-4,0mm, Länge 25mm, zur vertikalen und horizontalen Verbindung von AK/AKi 24 Kleinverteilern, ZKi Zählergehäusen und AKL/AKi 1-4 Leergehäusen, zur vertikalen Verbindung von AK/AKi 09/12 Kleinverteilern, sowie TK Leergehäusen mit M32 Vorprägungen Abmessungen: 36,5 x 36,5 x 24,5mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | offen | Halogenfrei: | ja | Werkstoff: | sonstige | Dichtbereich: | 32 mm | Nenndurchmesser: | 32 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Für Wandstärke: | 1.5 mm | 4 mm | RAL-Nummer: | 7035 | Mit Zugentlastung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombistutzen, Anbau-Kabelstutzen, Zubehör, Anbaustutzen |
| | |
| |