Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66
Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-19202501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19202501
EAN/GTIN:
     4013902855476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Trennsteg
Kombiset zum Verbinden von Gehäusen mit metrischen Einführungen, Polystyrol, grau, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 36 x 32 x 27mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
25 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 6 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, klingeltrafo, spelsberg kabelverschraubung, Kombiset, Verschraubung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.